EATON - EAO292344 NZM2-4-XFI DIFFEREN. 0,1 - 3A RIT. 4P CL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 280...690 V
Corrente nominale di guasto - 0.1...3 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Ritardo massimo di risposta - 100 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082923440
Codice prodotto
EAO292344
Cod. produttore
292344
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
280...690 V
Corrente nominale di guasto:
0.1...3 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Ritardo massimo di risposta:
100 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tempo di ritardo regolabile:
sì