EATON - EAO291483 EVG-16/2PHAS/6MODUL/HIYBARRET 2P+C.AUX 6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Lunghezza - 267 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4015082914837
Codice prodotto
EAO291483
Cod. produttore
291483
Produttore
EAO
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Lunghezza:
267 mm
Adatto per numero di dispositivi:
3
Passo modulare:
0 mm
Larghezza in numero di moduli:
6
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
415 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA