EATON - EAO290350 XME1608C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 620 mm
Altezza - 25 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082903503
Codice prodotto
EAO290350
Cod. produttore
290350
Produttore
EAO
Larghezza:
620 mm
Altezza:
25 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
400 mm
Numero di unità rack:
0
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, ritardato, E16, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636


