EATON - EAO290189 RA-C1-END1 UNITA TERMINALE PER CAVO PIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altri
Tipo di connettore - Altri
Schermato - no
Collegamento - Altri
Adatto per cavo tondo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082901899
Codice prodotto
EAO290189
Cod. produttore
290189
Produttore
EAO
Categoria:
Altri
Tipo di connettore:
Altri
Schermato:
no
Collegamento:
Altri
Adatto per cavo tondo:
no
Adatto per conduttori rigidi:
no
Utensile speciale necessario:
no
Sezione AWG da / a:
0...0
Adatto per cavo piatto:
sì
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Altri
Trasparente:
no