EATON - EAO289971 BPZ-KB-24/250 RIP CABL RAPIDO XCLICK 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima corrente nominale - 250 A
Numero di poli - 4
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 0...0 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 1.5...10 mm²
Numero di morsetti per polo - 12
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082899714
Codice prodotto
EAO289971
Cod. produttore
289971
Produttore
EAO
Massima corrente nominale:
250 A
Numero di poli:
4
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
0...0 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
1.5...10 mm²
Numero di morsetti per polo:
12
Larghezza:
427 mm
Altezza:
84 mm
Con barra di terra:
no
Profondità:
51 mm
Con barra di neutro:
sì