EATON - EAO289970 BPZ-KB-6/160 RIPARTITORE 160A 1P 6 OUT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 2.5...70 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 2.5...70 mm²
Numero di morsetti per polo - 7
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082899707
Codice prodotto
EAO289970
Cod. produttore
289970
Produttore
EAO
Massima corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
2.5...70 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
2.5...70 mm²
Numero di morsetti per polo:
7
Larghezza:
35 mm
Altezza:
49 mm
Con barra di terra:
no
Profondità:
92 mm
Con barra di neutro:
no