EATON - EAO289969 BPZ-KB-4/80 RIPARTITORE 80A 1P 6 OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima corrente nominale - 80 A
Numero di poli - 1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 2.5...16 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 2.5...16 mm²
Numero di morsetti per polo - 7
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082899691
Codice prodotto
EAO289969
Cod. produttore
289969
Produttore
EAO
Massima corrente nominale:
80 A
Numero di poli:
1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
2.5...16 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
2.5...16 mm²
Numero di morsetti per polo:
7
Larghezza:
27 mm
Altezza:
65.5 mm
Con barra di terra:
no
Profondità:
46.8 mm
Con barra di neutro:
no