EATON - EAO289968 BPZ-KB-8/125 RIPARTITORE 125A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima corrente nominale - 125 A
Numero di poli - 4
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 1.5...35 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 1.5...35 mm²
Numero di morsetti per polo - 18
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082899684
Codice prodotto
EAO289968
Cod. produttore
289968
Produttore
EAO
Massima corrente nominale:
125 A
Numero di poli:
4
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
1.5...35 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
1.5...35 mm²
Numero di morsetti per polo:
18
Larghezza:
98 mm
Altezza:
74.5 mm
Con barra di terra:
no
Profondità:
49 mm
Con barra di neutro:
no