EATON - EAO289867 BPZ-BB/T-30/10/1000 SBAR 30X10 1M M8 FIL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 573 A
Modello - Piatta
Larghezza - 30 mm
Altezza - 10 mm
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082898670
Codice prodotto
EAO289867
Cod. produttore
289867
Produttore
EAO
Corrente nominale In:
573 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
30 mm
Altezza:
10 mm
Lunghezza:
1000 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler)