pagina iniziale

EATON - EAO289865 BPZ-BB/T-20/5/2000 SBARRA 20X5 2M M6 FIL

EATON
copiacopia
EATON - EAO289865 BPZ-BB/T-20/5/2000 SBARRA 20X5 2M M6 FIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 274 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

9008790472428

Codice prodotto

EAO289865

Cod. produttore

289865

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

274 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

20 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler)