pagina iniziale

EATON - EAO289861 BPZ-BB/T-15/5/1000 SBARRA 15X5 1M M6 FIL

EATON
copiacopia
EATON - EAO289861 BPZ-BB/T-15/5/1000 SBARRA 15X5 1M M6 FIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 218 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4015082898618

Codice prodotto

EAO289861

Cod. produttore

289861

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

218 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

15 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

1000 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler)