EATON - EAO289135 BF-UT-5/120-P Q. INCASSO 5X24MOD 590L 87

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 5
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082891350
Codice prodotto
EAO289135
Cod. produttore
289135
Produttore
EAO
Numero di righe:
5
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
930 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
140 mm
Morsettiera di terra:
sì
Larghezza di incasso:
600 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
140 mm
Altezza di incasso:
930 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
sì
Profondità interna:
127 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì