EATON - EAO289099 BF-OT-3/72-P Q.COM.PARETE 3X24MOD 545L 6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082890995
Codice prodotto
EAO289099
Cod. produttore
289099
Produttore
EAO
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Acciaio
Larghezza:
555 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
610 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
150 mm
Morsettiera di terra:
sì
Larghezza di incasso:
555 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
150 mm
Altezza di incasso:
610 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
sì
Profondità interna:
131 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì