EATON - EAO289017 GSU2 BASE PORTAFUSIBILE 3P 400A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - NH2 
- Corrente nominale - 400 A 
- Numero di poli - 3 
- Metodo di montaggio - Avvitabile 
- Montaggio su sbarre - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4015082890179
Codice prodotto
EAO289017
Cod. produttore
289017
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
NH2
Corrente nominale:
400 A
Numero di poli:
3
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Montaggio su sbarre:
no
Collegamento:
Connettore M10
Con contatto aggiuntivo:
no
Sezionabile:
no
Privo di alogeni:
no
Base per fusibili NH, corrente nominale d'impiego 400A, cartuccia fusibile max. 400A/500V - 315A/690V, grandezza NH2


