EATON - EAO286691 BPZ-FP-800/200-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 800 mm
Colore della copertura - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9010238133587
Codice prodotto
EAO286691
Cod. produttore
286691
Produttore
EAO
Altezza:
200 mm
Larghezza:
800 mm
Colore della copertura:
Grigio
Pannelli frontali ciechi, BPZ-FP-..-BL, per il montaggio in strutture xEnergy B e xEnergy L. Messa a terra automatica tramite sistema di fissaggio


