pagina iniziale

EATON - EAO286341 M22S-DI4-*-* PULSANTE QUADRUPLO PERSONAL

EATON
copiacopia
EATON - EAO286341 M22S-DI4-*-* PULSANTE QUADRUPLO PERSONAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Altri

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003035809

Codice prodotto

EAO286341

Cod. produttore

286341

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Altri

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

4

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

pulsante a posizioni, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Pulsante sporgente, ad impulso, Descrizione: Quadruplo, tasti antistanti interbloccati meccanicamente, capsula: Selezionabile, Capsula Possibile dicitura personalizzata, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 55 x 55, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660