EATON - EAO286105 BFZ-FP-1+/BL PANELLO CIECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 510 mm
Altezza - 20 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 550 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082861056
Codice prodotto
EAO286105
Cod. produttore
286105
Produttore
EAO
Larghezza:
510 mm
Altezza:
20 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
550 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
0 mm
Numero di unità rack:
0
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
BFZ-FP-1+/BL PANELLO CIECO


