EATON - EAO286055 FAZ-XHINW1 CONT. AUS. 1SCAMBIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Universale
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Tensione nominale - 230 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082860554
Codice prodotto
EAO286055
Cod. produttore
286055
Produttore
EAO
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Universale
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
3 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
1
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
0 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
AC


