EATON - EAO286001 PFR-WMA-35 SCHERMO MAGNETICO X PFR-W-35


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale di guasto - 0...0 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Ritardo massimo di risposta - 0 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082860011
Codice prodotto
EAO286001
Cod. produttore
286001
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di guasto:
0...0 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Ritardo massimo di risposta:
0 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tempo di ritardo regolabile:
no