pagina iniziale

EATON - EAO285763 NZM1-XDV-MODAN MANOVRA ROTATIVA

EATON
copiacopia
EATON - EAO285763 NZM1-XDV-MODAN MANOVRA ROTATIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile - no

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

  • Con asse prolungato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082857639

Codice prodotto

EAO285763

Cod. produttore

285763

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

no

NZM1-XDV-MODAN MANOVRA ROTATIVA