EATON - EAO285649 BFZ-O-ITMPL-1+/24 PIASTRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 40 mm
Larghezza - 200 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
4015082856496
Codice prodotto
EAO285649
Cod. produttore
285649
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
40 mm
Larghezza:
200 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, ritardato, E16, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636