EATON - EAO285556 PFR-03 RELE DIFFERENZIALE 300MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 184...276 V
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Ritardo massimo di risposta - 20 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 276 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082855567
Codice prodotto
EAO285556
Cod. produttore
285556
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
184...276 V
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Ritardo massimo di risposta:
20 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
276 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
184...276 V
Tempo di ritardo regolabile:
no