EATON - EAO284929 Z-BEL/R230 1LED FISSO O LAMP-ROSSO 230VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del segnalatore (calotta) - Altri
Lampada - LED
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082849290
Codice prodotto
EAO284929
Cod. produttore
284929
Produttore
EAO
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Lampada:
LED
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Grado di protezione (IP):
IP40
Profondità di incasso:
60 mm
Indicatore luminoso singolo con funzione di segnalazione lampeggiante integrata, tensione nominale d'impiego LED 230V AC/DC, LED color rosso, intensità luminosa 15mcd, dissipazione 2W/LED, frequenza di intermittenza tip.. 2 Hz, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632