pagina iniziale

EATON - EAO284928 Z-UDL24 2LED ROSSO O VERDE 24V AC

EATON
copiacopia
EATON - EAO284928 Z-UDL24 2LED ROSSO O VERDE 24V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 2

  • Colore della lente - Rosso

  • Esecuzione del portalampada - LED

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082849283

Codice prodotto

EAO284928

Cod. produttore

284928

Produttore

EAO

Numero di segnalatori luminosi:

2

Colore della lente:

Rosso

Esecuzione del portalampada:

LED

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Piatto

Diametro del foro:

5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP40

Universal-Doppelleuchten umschaltbar, Klemmen mit Hintersteckschutz, Ausführung entsprechend IEC/EN 60669, VDE 0632