pagina iniziale

EATON - EAO284832 M22-DDLM-WS-X1/X0 PULS DOPPIO LUM

EATON
copiacopia
EATON - EAO284832 M22-DDLM-WS-X1/X0 PULS DOPPIO LUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco e nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Ovale

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082848323

Codice prodotto

EAO284832

Cod. produttore

284832

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Bianco e nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Ovale

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

pulsante doppio, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Tasto I e indicatore luminoso annegati, tasto 0 sporgente, ad impulso, Descrizione: Lente bianca, capsula: bianco, nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660