pagina iniziale

EATON - EAO284814 M22-DDLF-GR-X1/X0 PULS DOPPIO LUM

EATON
copiacopia
EATON - EAO284814 M22-DDLF-GR-X1/X0 PULS DOPPIO LUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso/verde

  • Numero di punti di comando - 2

  • Forma della lente - Ovale

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015082848149

Codice prodotto

EAO284814

Cod. produttore

284814

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Rosso/verde

Numero di punti di comando:

2

Forma della lente:

Ovale

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Il pulsante doppio RMQ-Titan è una soluzione elegante e pratica che riunisce due pulsanti in unico foro di diametro 22 mm. È già previsto uno spazio per realizzare un doppio pulsante luminoso collegando un modulo luminoso LED. Il pulsante soddisfa il grado di protezione IP66 ed è omologato per l'impiego in tutto il mondo. In questa versione DDLF entrambi i pulsanti sono diritti e non leggermente convessi come in DDL.