EATON - EAO284358 XSWC2010 PANNEL POST XEL 1000L 2000H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 1000 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082843588
Codice prodotto
EAO284358
Cod. produttore
284358
Produttore
EAO
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
1000 mm
Larghezza:
920 mm
Altezza:
25 mm
Dimensione modulare (Passo):
12.5 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
0
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


