EATON - EAO284357 XSWC2008 PANNEL POST XEL 800L 2000H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto come pannello laterale - no 
- Adatto come pannello posteriore - sì 
- Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm 
- Materiale - Acciaio 
- Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4015082843571
Codice prodotto
EAO284357
Cod. produttore
284357
Produttore
EAO
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Larghezza:
723 mm
Altezza:
30 mm
Dimensione modulare (Passo):
12.5 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
0
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


