pagina iniziale

EATON - EAO284326 XSPTF1006 CHIUSURA F3A XEL 1000L 600P

EATON
copiacopia
EATON - EAO284326 XSPTF1006 CHIUSURA F3A XEL 1000L 600P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 900 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082843267

Codice prodotto

EAO284326

Cod. produttore

284326

Produttore

EAO

Larghezza:

500 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

900 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

1000 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

XSPTF1006 CHIUSURA F3A XEL 1000L 600P