pagina iniziale

EATON - EAO284322 XLST5F84 CHIUSURA F3A XEL 800L 400P

EATON
copiacopia
EATON - EAO284322 XLST5F84 CHIUSURA F3A XEL 800L 400P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 700 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082843229

Codice prodotto

EAO284322

Cod. produttore

284322

Produttore

EAO

Larghezza:

300 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

700 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

Bodenblech / Dachblech, mit Flansch, IP55, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 800mm, Tiefe 400mm, RAL 7035