EATON - EAO284310 XLST5104 CHIUSURA CIECA XEL 1000L 400P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 300 mm 
- Altezza - 30 mm 
- Profondità - 900 mm 
- Colore - Grigio 
- Installabile all'esterno - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4015082843106
Codice prodotto
EAO284310
Cod. produttore
284310
Produttore
EAO
Larghezza:
300 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
900 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli pavimento:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no