EATON - EAO284241 XSFB1006 BASE + TESTATA XEL 1000L 600P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo di rinforzo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 590 mm
Altezza - 255 mm
Profondità - 1020 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082842413
Codice prodotto
EAO284241
Cod. produttore
284241
Produttore
EAO
Modello:
Profilo di rinforzo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
590 mm
Altezza:
255 mm
Profondità:
1020 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Carico max.:
0 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


