EATON - EAO284232 XSFB0406 BASE + TESTATA XEL 425L 600P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo di rinforzo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 580 mm
Altezza - 245 mm
Profondità - 435 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082842321
Codice prodotto
EAO284232
Cod. produttore
284232
Produttore
EAO
Modello:
Profilo di rinforzo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
580 mm
Altezza:
245 mm
Profondità:
435 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
400 mm
Carico max.:
0 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no