pagina iniziale

EATON - EAO283986 XMMC0806M

EATON
copiacopia
EATON - EAO283986 XMMC0806M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082839864

Codice prodotto

EAO283986

Cod. produttore

283986

Produttore

EAO

Modello:

Altri

Larghezza:

100 mm

Altezza:

50 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per altezza scatola:

200 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Profondità:

440 mm

Carico max.:

0 kg

Colore:

Acciaio Inox

Numero RAL:

0