EATON - EAO283985 XMMC0806C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 10 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082839857
Codice prodotto
EAO283985
Cod. produttore
283985
Produttore
EAO
Larghezza:
200 mm
Altezza:
10 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
200 mm
Numero di unità rack:
0
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


