EATON - EAO283861 XBBB08 STAFFA CAVI / SBARRE 800L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 50 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 700 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082838614
Codice prodotto
EAO283861
Cod. produttore
283861
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
50 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
700 mm
Accessori di montaggio per armadi tipo/modello Eaton Group - 283861 - XBBB08 STAFFA CAVI SBARRE 800L