EATON - EAO283860 XBBB06 STAFFA CAVI / SBARRE 600L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 50 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 500 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082838607
Codice prodotto
EAO283860
Cod. produttore
283860
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
50 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
500 mm
XBBB06 STAFFA CAVI / SBARRE 600L


