EATON - EAO283857 XAW2006 COPPIA PAN.LAT XEL 600P 2000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082838577
Codice prodotto
EAO283857
Cod. produttore
283857
Produttore
EAO
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Larghezza:
500 mm
Altezza:
50 mm
Dimensione modulare (Passo):
12.5 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
0
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


