EATON - EAO283856 XAW2004 COPPIA PAN.LAT XEL 400P 2000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082838560
Codice prodotto
EAO283856
Cod. produttore
283856
Produttore
EAO
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Larghezza:
290 mm
Altezza:
50 mm
Dimensione modulare (Passo):
12.5 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
0
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


