EATON - EAO283855 XAT GOLFARI PER XEL (4PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Golfari di sollevamento
Larghezza - 75 mm
Altezza - 85 mm
Carico ammissibile - 250 kg
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082838553
Codice prodotto
EAO283855
Cod. produttore
283855
Produttore
EAO
Modello:
Golfari di sollevamento
Larghezza:
75 mm
Altezza:
85 mm
Carico ammissibile:
250 kg
Materiale:
Metallo
Profondità:
75 mm
Colore:
Acciaio Inox
Numero RAL:
0
4 x Kranösen M10


