pagina iniziale

EATON - EAO283830 XAP010808 ZOCCOLO H100 APR. XEL 800L 800

EATON
copiacopia
EATON - EAO283830 XAP010808 ZOCCOLO H100 APR. XEL 800L 800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 230 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Profondità - 855 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082838300

Codice prodotto

EAO283830

Cod. produttore

283830

Produttore

EAO

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

230 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

855 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Carico max.:

1500 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo per armadi tipo/modello Eaton Group - 283830 - XAP010808 ZOCCOLO H100 APR. XEL 800L 800