EATON - EAO283828 XLSPH184 ZOCCOLO H100 APR. XEL 800L 400P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 230 mm
Altezza - 110 mm
Profondità - 605 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082838287
Codice prodotto
EAO283828
Cod. produttore
283828
Produttore
EAO
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
230 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
605 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Carico max.:
1500 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no