EATON - EAO283825 XLSPH164 ZOCCOLO H100 APR. XEL 600L 400P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 235 mm
Altezza - 115 mm
Profondità - 610 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082838256
Codice prodotto
EAO283825
Cod. produttore
283825
Produttore
EAO
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
235 mm
Altezza:
115 mm
Profondità:
610 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Carico max.:
1500 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no