EATON - EAO283081 BFZ-OTT-4/96 PORTA TRASP Q.PARETE 4X24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta parziale
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP30
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082830816
Codice prodotto
EAO283081
Cod. produttore
283081
Produttore
EAO
Modello:
Porta parziale
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Larghezza:
550 mm
Altezza:
725 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
35 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


