EATON - EAO283032 BF-O-4/96-C Q.COMP.PARETE 4X24MOD 545L 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 4
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082830328
Codice prodotto
EAO283032
Cod. produttore
283032
Produttore
EAO
Numero di righe:
4
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Acciaio
Larghezza:
565 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
150 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
775 mm
Morsettiera di terra:
sì
Larghezza di incasso:
565 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
775 mm
Altezza di incasso:
150 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
sì
Profondità interna:
131 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì


