EATON - EAO281581 NZM1-XMV INTERBLOCCO MECCANICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con asse prolungato - no
Con bloccaporta - sì
Chiudibile a chiave - no
Con manopola rosso / gialla - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082815813
Codice prodotto
EAO281581
Cod. produttore
281581
Produttore
EAO
Con asse prolungato:
no
Con bloccaporta:
sì
Chiudibile a chiave:
no
Con manopola rosso / gialla:
no
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: consente di interbloccare mediante tiranti flessibili 2, 3 o fino a 4 interruttori, anche di diverse grandezze. per ogni interruttore è necessario un modulo interblocco NZM..-XMV e una maniglia rotativa sull'interruttore NZM..-XDV oppure una maniglia per comando rinviato e bloccoporta NZM..-XTVD così come tiranti flessibili. Non in combinazione con maniglie per comando rinviato e bloccoporta NZM..-XTV..-NA omologate UL/CSA o con azionamento parallelo, laterale e a distanza, così come cornice. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4),N(S)1(-4)


