EATON - EAO279434 M22-XCK1 TARGH. FRECCE PER JOYSTICK 4 PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altri
Lingua di stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Simbolo freccia
Colore - Argento
Forma - Quadrato
Confezione
10 PZ
EAN
4015082794347
Codice prodotto
EAO279434
Cod. produttore
279434
Produttore
EAO
Significato della stampa:
Altri
Lingua di stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Simbolo freccia
Colore:
Argento
Forma:
Quadrato
Larghezza:
50 mm
Diametro esterno:
0 mm
Altezza:
2 mm
Targhetta per interruttore a 4 posizioni, neutra


