pagina iniziale

EATON - EAO279418 M22S-WJ4 JOYSTICK 4 POSIZIONI INSTABILI

EATON
copiacopia
EATON - EAO279418 M22S-WJ4 JOYSTICK 4 POSIZIONI INSTABILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 0 A

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22.5 mm

  • Lunghezza del joystick - 75 mm

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082794187

Codice prodotto

EAO279418

Cod. produttore

279418

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

0 A

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.5 mm

Lunghezza del joystick:

75 mm

Numero di direzioni di azionamento:

4

Numero di posizioni di commutazione:

1

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Con ritorno in posizione zero:

Bloccaggio in posizione zero:

no

Emettitore di codici:

no

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Il joystick a quattro posizioni della gamma RMQ-Titan soddisfa particolari requisiti di comando. Si distingue a seconda della funzione: a impulsi e permanente. Il pulsante soddisfa il grado di protezione IP66 ed è omologato per l'impiego in tutto il mondo.