EATON - EAO279417 M22-WJ4 JOYSTICK 4 POSIZIONI INSTABILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 0 A
Fissaggio centrale, diametro del foro - 22.5 mm
Lunghezza del joystick - 75 mm
Numero di direzioni di azionamento - 4
Numero di posizioni di commutazione - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081830657
Codice prodotto
EAO279417
Cod. produttore
279417
Produttore
EAO
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:
0 A
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22.5 mm
Lunghezza del joystick:
75 mm
Numero di direzioni di azionamento:
4
Numero di posizioni di commutazione:
1
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti invertitori per ogni direzione:
0
Con ritorno in posizione zero:
sì
Bloccaggio in posizione zero:
no
Emettitore di codici:
no
Segnale uscita analogica configurabile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13