GEWISS - SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - VERDE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
composizione - dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
portalampada - senza
Adatto per classe di protezione (IP) - IP41
Tipo di montaggio - supporto modulo
colore - nero
Confezione
1 PZ
EAN
8011564269248
Codice prodotto
GWGW12622
Cod. produttore
GW12622
Produttore
GEWGW12622
composizione:
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
portalampada:
senza
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Tipo di montaggio:
supporto modulo
colore:
nero
con luce lampeggiante:
No
Con lampada inclusa:
No
max. potenza della lampada:
0.6 W
con simbolo intercambiabile:
No
numero moduli da frutto:
1
Tipo lampada:
LED sostituibile
con simbolo/stampa fisso/a:
No
utilizzo come tasto:
no
tipo di fissaggio:
bloccare in posizione
Materiale:
plastica
qualità del materiale:
materiale termoplastico
senza alogeni:
No
Trattamento superficie:
non trattato
Tipo superficie:
opaco
trasparente:
No
min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm